Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP311-35

  • ERIKS:14195363
  • Fabrikant:013992168955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,22/ stukexcl. btw

€ 159,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
310 mm
Hoogte
157.5 mm
Hoogte as
80 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
236 mm
Lager
UC311-35