Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP311

  • ERIKS:14195360
  • Fabrikant:013992172143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,79/ stukexcl. btw

€ 136,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
310 mm
Hoogte
157.5 mm
Hoogte as
80 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
236 mm
Lager
UC311