€ 87,24/ stukexcl. btw
€ 105,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 245 mm |
Hoogte | 132 mm |
Hoogte as | 67 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190 mm |
Lager | UC309-28 |