Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP308-24

  • ERIKS:14195356
  • Fabrikant:013992168658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,53/ stukexcl. btw

€ 82,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
220 mm
Hoogte
118 mm
Hoogte as
60 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Lager
UC308-24