Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP305-16

  • ERIKS:14195351
  • Fabrikant:013992168504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
175 mm
Hoogte
85 mm
Hoogte as
45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
132 mm
Lager
UC305-16