€ 273,72/ stukexcl. btw
€ 331,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 22 |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 327 mm |
Hoogte | 198 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 262 mm |
Lager | UC218-56 |
Dynamisch draaggetal | 96100 N |
Statisch draaggetal | 71500 N |