€ 216,62/ stukexcl. btw
€ 262,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Lengte | 292 mm |
Hoogte | 174 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 232 mm |
Lager | UC217-52 |
Dynamisch draaggetal | 72700 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |