Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP216

  • ERIKS:13163874
  • Fabrikant:087796073425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,21/ stukexcl. btw

€ 199,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 20
Asdiameter
80 mm
Lengte
292 mm
Hoogte
174 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
232 mm
Lager
UC216
Dynamisch draaggetal
72700 N
Statisch draaggetal
53000 N