€ 169,16/ stukexcl. btw
€ 204,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 3 in |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 162 mm |
Hoogte as | 82.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 217 mm |
Lager | UC215-48 |
Dynamisch draaggetal | 67400 N |
Statisch draaggetal | 48300 N |