€ 90,89/ stukexcl. btw
€ 109,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 20 |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 265 mm |
Hoogte | 150 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Lager | UC213 |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40100 N |