Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP212

  • ERIKS:13163885
  • Fabrikant:087796072862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,63/ stukexcl. btw

€ 89,09incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
60 mm
Lengte
241 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UC212
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
36200 N