€ 70,18/ stukexcl. btw
€ 84,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 16 |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171 mm |
Lager | UC211-35 |
Dynamisch draaggetal | 43400 N |
Statisch draaggetal | 29400 N |