Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP211

  • ERIKS:13163889
  • Fabrikant:087796072718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
55 mm
Lengte
219 mm
Hoogte
125 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171 mm
Lager
UC211
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N