Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP210-32

  • ERIKS:13163890
  • Fabrikant:087796078703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,97/ stukexcl. btw

€ 68,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
2 in
Lengte
206 mm
Hoogte
113 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UC210-32
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N