Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP210

  • ERIKS:13163893
  • Fabrikant:087796072435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,08/ stukexcl. btw

€ 53,34incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 16
Asdiameter
50 mm
Lengte
206 mm
Hoogte
113 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UC210
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23300 N