Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP209-26

  • ERIKS:13163896
  • Fabrikant:087796139589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,50/ stukexcl. btw

€ 46,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M 14
Asdiameter
1.5/8 in
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UC209-26
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N