€ 34,27/ stukexcl. btw
€ 41,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 184 mm |
Hoogte | 98 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 137 mm |
Lager | UC208-24 |
Dynamisch draaggetal | 29100 N |
Statisch draaggetal | 17800 N |