€ 29,30/ stukexcl. btw
€ 35,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 1.5/16 in |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 95 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 127 mm |
Lager | UC207-21 |
Dynamisch draaggetal | 25700 N |
Statisch draaggetal | 15400 N |