€ 24,05/ stukexcl. btw
€ 29,10incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M 14 |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 121 mm |
Lager | UC206 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |