Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP205-14

  • ERIKS:13163912
  • Fabrikant:087796071858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,14/ stukexcl. btw

€ 26,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
7/8 in
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UC205-14
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7850 N