Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP204

  • ERIKS:13163915
  • Fabrikant:087796071292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,06/ stukexcl. btw

€ 20,64incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
65 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UC204
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N