Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP204-12

  • ERIKS:13163914
  • Fabrikant:087796071322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
65 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UC204-12
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N