Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP203

  • ERIKS:13163916
  • Fabrikant:087796071285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,06/ stukexcl. btw

€ 20,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
17 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
60 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UC203
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N