Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging UCP202-10

  • ERIKS:13163917
  • Fabrikant:087796071117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UCP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Boutmaat
M10
Asdiameter
5/8 in
Lengte
127 mm
Hoogte
60 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UC202-10
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N