€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UCP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 60 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | UC201 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6700 N |