€ 582,34/ stukexcl. btw
€ 704,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 111 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 159 mm |
Lager | SUC210-32/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 29800 N |
Statisch draaggetal | 18600 N |