Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP209-27/FVSL613

  • ERIKS:14072216
  • Fabrikant:013992248725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 510,58/ stukexcl. btw

€ 617,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
190 mm
Hoogte
104 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
SUC209-27/FVSL613
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N