Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP207/F

  • ERIKS:13595364
  • Fabrikant:013992247001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 290,66/ stukexcl. btw

€ 351,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
167 mm
Hoogte
91 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
SUC207/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N