€ 290,66/ stukexcl. btw
€ 351,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 91 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 127 mm |
Lager | SUC207-23/F |
Dynamisch draaggetal | 21800 N |
Statisch draaggetal | 12300 N |