Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP206/FVSL613

  • ERIKS:14072206
  • Fabrikant:013992248121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 304,57/ stukexcl. btw

€ 368,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
81 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
SUC206/FVSL613
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N