Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP206-20/F

  • ERIKS:13595372
  • Fabrikant:013992247353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,78/ stukexcl. btw

€ 284,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
165 mm
Hoogte
81 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
SUC206-20/F
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N