Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP205/FVSL613

  • ERIKS:14072204
  • Fabrikant:013992248077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 229,99/ stukexcl. btw

€ 278,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N