Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP205-16/F

  • ERIKS:13595370
  • Fabrikant:013992247254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 170,92/ stukexcl. btw

€ 206,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
140 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
SUC205-16/F
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N