€ 193,62/ stukexcl. btw
€ 234,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCSP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 63 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | SUC204/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 10900 N |
Statisch draaggetal | 5350 N |