Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP204/F

  • ERIKS:13595350
  • Fabrikant:013992246851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 143,63/ stukexcl. btw

€ 173,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
63 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
SUC204/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N