Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCSP204-12/F

  • ERIKS:13595369
  • Fabrikant:013992247209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 143,63/ stukexcl. btw

€ 173,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCSP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
63 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N