Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP210/FVSL613

  • ERIKS:14072158
  • Fabrikant:013992248831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 436,02/ stukexcl. btw

€ 527,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
206 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
SUC210/FVSL613
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N