Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP210-31/F

  • ERIKS:13596026
  • Fabrikant:013992248961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 286,90/ stukexcl. btw

€ 347,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
206 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
SUC210-31/F
Dynamisch draaggetal
29800 N
Statisch draaggetal
18600 N