Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP209/F

  • ERIKS:13596015
  • Fabrikant:013992248466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,30/ stukexcl. btw

€ 283,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Lengte
192 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
SUC209/F
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
16200 N