Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP208/FVSL613

  • ERIKS:14072154
  • Fabrikant:013992248732
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 288,18/ stukexcl. btw

€ 348,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
184 mm
Hoogte
101 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
SUC208/FVSL613
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N