Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP208-24/FVSL613

  • ERIKS:14072155
  • Fabrikant:013992249180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 288,18/ stukexcl. btw

€ 348,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
184 mm
Hoogte
101 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
SUC208-24/FVSL613
Dynamisch draaggetal
24800 N
Statisch draaggetal
14300 N