Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072152
  • Fabrikant:013992249135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 242,77/ stukexcl. btw

€ 293,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
168 mm
Hoogte
94.5 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
SUC207-23/FVSL613
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N