Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP206-20/F

  • ERIKS:13596021
  • Fabrikant:013992248718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 134,71/ stukexcl. btw

€ 163,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
163 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
119 mm
Lager
SUC206-20/F
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N