Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SUCPLP204/F

  • ERIKS:13596010
  • Fabrikant:013992248213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,11/ stukexcl. btw

€ 115,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
65.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
SUC204/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N