Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP215-48

  • ERIKS:14195648
  • Fabrikant:013992167385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,37/ stukexcl. btw

€ 276,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3 in
Lengte
275 mm
Hoogte
162 mm
Hoogte as
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
UEL215-48
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N