Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP215

  • ERIKS:14195647
  • Fabrikant:013992171191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,02/ stukexcl. btw

€ 222,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
75 mm
Lengte
275 mm
Hoogte
162 mm
Hoogte as
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Lager
UEL215
Dynamisch draaggetal
67400 N
Statisch draaggetal
48300 N