Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP214-44

  • ERIKS:14195646
  • Fabrikant:013992167286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,89/ stukexcl. btw

€ 194,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
266 mm
Hoogte
157 mm
Hoogte as
79.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UEL214-44
Dynamisch draaggetal
62200 N
Statisch draaggetal
44100 N