€ 150,74/ stukexcl. btw
€ 182,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 266 mm |
Hoogte | 157 mm |
Hoogte as | 79.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Lager | UEL214 |
Dynamisch draaggetal | 62200 N |
Statisch draaggetal | 44100 N |