€ 122,70/ stukexcl. btw
€ 148,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 265 mm |
Hoogte | 150 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Lager | UEL213 |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40100 N |