Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP212-36

  • ERIKS:14195641
  • Fabrikant:013992167033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,60/ stukexcl. btw

€ 122,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
241 mm
Hoogte
138 mm
Hoogte as
69.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UEL212-36
Dynamisch draaggetal
52400 N
Statisch draaggetal
26200 N